Bit Precision pre kombi profil, 1/4 palca E 6,3 2

Č. pol.: 674235 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,13 € / ks
  • Od 10 ks
    4,27 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 765 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Veľkosť profilu 2
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674235 2
EAN/GTIN 7610733221219
Číslo výrobcu E6.180/2

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na kombinované skrutky (kombinácia profilu drážky a profilu Pozidriv).

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.