Bit Precision pre kombi profil, 1/4 palca E 6,3, Veľkosť profilu / celková dĺžka: 1/95

Č. pol.: 674235 1/95
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,00 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    5,83 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
648 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť profilu / celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PrecisionBits
Veľkosť profilu 1
Celková dĺžka 95 mm
Výstupný profil Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 674235 1/95
EAN/GTIN 7610733224890
Číslo výrobcu E6L.180/1

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na kombinované skrutky (kombinácia profilu drážky a profilu Pozidriv).

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka