Bit de precizie pentru profil Kombi, 1/4 țoli E 6,3, Dimensiune profil / lungime totală: 2mm

Cod articol.: 674235 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,96 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    4,13 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune profil / lungime totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus)
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 50 mm
Standard DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi E 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus) 2
Tip produs Biţi/lame
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 674235 2
EAN / GTIN 7610733221219
Număr producător PB E6.180/2

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi combinate (combinaţie din profil cu fantă şi Pozidriv).

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.