Popis:
Konstrukce podle DIN ISO 5746
Zesílená konstrukce, pro náročné nepřetržité použití
Nastavitelný box na břity
Pro kulatý a plochý materiál
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Vysoko položené, indukčně kalené přesné břity, Tvrdost ostří 62 - 64 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 38 mm
- Typy spojů [mm]: Vložený spoj
- Celková šířka [mm]: 49 mm
- Celková výška [mm]: 14 mm
- Celková délka [mm]: 180 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 27,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,8 mm
- Materiál: kalená ocel
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
- Řezná kapacita (max.): 1,6
- Šířka hrotu W4 [mm]: 6,4 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez