Combinatietang 180 mm kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6711420
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6711420
EAN/GTIN 4010886671146
Nummer fabrikant 6711420

Omschrijving

Omschrijving:

met opgelegd snijhuis
tbv middelharde draad 1,6 mm
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 38 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 49 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 11,8 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijcapaciteit (max.): 1,6
  • Tipbreedte W4 [mm]: 6,4 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen