Kombinované kleště 200 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 6707310
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6707310
EAN/GTIN 4010886670736
Číslo výrobcu 6707310

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5746
Pro nejnáročnější trvalé použití
Velká páka pro snadnější práci
Indukčně kalené přesné břity, extra dlouhé, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
Pro kulatý a plochý materiál
Pro všechny dráty, také tvrdý drát/pianový drát, 1, 6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Silové kleště znamenají o 35 % menší námahu
Povrch rukojeti s výbrusem pro obzvláště dobrý úchop
Hrubé vroubkované úchopové plochy pro pevné držení šroubů, trubek apod.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 39,5 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 53 mm
  • Celková výška [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 27,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 12,4 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez