Descriere:
Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5746
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Putere mare pentru o muncă mai ușoară
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, foarte lungi, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Pentru materiale rotunde și plate
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă tare/sârmă de pian, 1, 6 mm
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea JC = cromat, cu mânere cu 2 componente
Cleste de putere înseamnă 35% mai puțin efort
Suprafață de prindere cu tăietură pentru o prindere deosebit de bună
Suprafețe de prindere zimțate grosiere pentru a ține ferm șuruburile, țevile etc.
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 39,5 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lățimea totală [mm]: 53 mm
- Înălțime totală [mm]: 23 mm
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 27,0 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 12,4 mm
- Material: Oțel călit
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu