Prevedenie:
Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s klopou
Kapsa na pravítko
Kapsy na hrudi s klopou, Náprsní kapsa s D-kroužkem
Kapsa na rukávu s klopou
Přední kapsy s klopou a knoflíkem
Detaily
Na zadní straně
Nastavitelná guma v pase
Provedení
Nastavitelné. zakončení rukávů na suchý zip
Zapínání vpředu
Skryté zapínání na kovové knoflíky
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Funkční vlastnosti
Mast, odpuzující špínu a vodu
Popis:
- Oblečení je nehořlavé, s nastavitelnými konci rukávů, vlnitým zadním panelem a nastavitelným pasem pro optimální pohodlí
- Oblečení je odolné a má skryté zapínání, praktickými kapsami s klopami a kapsou na pravítko, které vám usnadní práci
- Průmyslově pratelný
- Certifikován podle EN 1149-5, IEC 61482-2 třídy 1
- EN ISO 11611 třídy 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%