Vlamvertragende Overall C44

Artikelnummer: 670415168900C44
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
Kleur marineblau
Confectiemaat DE 44
Producttype Vlamwerende overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 670415168900C44
EAN/GTIN 7330509552858
Nummer fabrikant 670415168900C44

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

Zakken
Achterzakken met klep
Liniaalzak
Borstzakken met klep, Borstzak met D-ring
Mouwzak met klep
Voorzakken met klep en drukknoop

Details
Balg op rug
Verstelbaar elastiek in taille

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Voorsluiting
Verborgen knoopsluiting met metalen knopen

Was
Industriële wasserij EN ISO 15797

Functionaliteit
Olie, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • Vlamvertragende overall met verstelbare mouwuiteinden, gebogen rugpand en verstelbare tailleband voor optimaal comfort
  • Het kledingstuk is duurzaam en heeft een verborgen sluiting, praktische zakken met kleppen en een duimstokzak om het werk te vereenvoudigen
  • Industrieel wasbaar
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norm:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten