Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, rovnou, 252-400 mm

Č. pol.: 6703830
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6703830
EAN/GTIN 4010886670385
Číslo výrobcu 6703830
Číslo L L60160 3311

Popis

Popis:

Rovné hroty
Černé, hroty a ozubený třmen pozinkované
Ozubený třmen zabraňuje roztažení nohou kleští mimo přípustný pracovní rozsah
Bezpečná práce je tak zaručena i ve skrytých montážních polohách
Výměnný zajišťovací kolík
Odjišťovací páka odolná proti stlačení se zapuštěnou rukojetí, modře ponořená
Precizně opracované, kalené v oleji a temperované
K dispozici jsou náhradní hroty.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 205 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 575 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Povrch: černě lakované
  • Ø hrotu: 4,5 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 9.15/16-15.13/16
  • Průměr hřídele [mm]: 252-400
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely