Tang voor binnenspannende borgringen, recht, 252-400 mm

Artikelnummer: 6703830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6703830
EAN/GTIN 4010886670385
Nummer fabrikant 6703830
L-nummer L60160 3311

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte punten
de tangbeugel voorkomt dat de benen van de tang tot buiten het toegestane werkbereik worden gespreid
daarmee is veilig werken ook in verborgen inbouwposities gegarandeerd
blokkeerstift verwisselbaar
afknelveilige hefboom-ontspanner met geprofileerde greep, met blauw kunststof overtrokken
nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten
E-8000 J = paar reserve punten
Reserve punten zijn leverbaar

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 205 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 575 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Oppervlak: zwart gelakt
  • Tip Ø: 4,5 mm
  • Asdiameter [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • Asdiameter [mm]: 252-400
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen