{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 867/9 C TORX® | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Diametru exterior | 4 mm | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX4 | |
| Diametrul lamei | 1,8 mm | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Lungimea totală | 44 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Coadă lată | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 669935 TX4 | |
| EAN / GTIN | 4013288113597 | |
| Număr producător | 05345352001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |