Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou 3

Č. pol.: 668401 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 3
pre skrutky s ⌀ 5,3 - 7,2 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 270 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668401 3
EAN/GTIN 4045197951625

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.