Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat, Kruiskopmaat: 3

Artikelnummer: 668401 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
865 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 3
voor schroef-⌀ 5,3 - 7,2 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 270 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668401 3
EAN/GTIN 4045197951625
Nummer fabrikant 668401 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan