Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou 4

Č. pol.: 668401 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 4
pre skrutky s ⌀ 7,3 − 12,7 mm
Dĺžka čepele 200 mm
Celková dĺžka 320 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668401 4
EAN/GTIN 4045197951632

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.