Sähköasentajan ruuvitalttasarja Pozidriv-ruuveille, Classic täyseristetyt 3

Tuote nro.: 668381 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic VDE
Ruuvinvääntimien lkm. 3
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668381 3
EAN / GTIN 7610733064519
Valmistajan numero 5545.

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että erityisen sitkeää.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Toimituksen sisältö:

1 ruuvitaltta nro 668380: koot 1; 2; 3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat