Skrutkovač pre Phillips s „multicraft“ rukoväťou 1

Č. pol.: 668100 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
343 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria multicraft
Veľkosť krížovej drážky 1
pre skrutky s ⌀ 2,1 − 3 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 180 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668100 1
EAN/GTIN 7610733086634
Číslo výrobcu 6190.1-80

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z transparentného plastu, ktorý je odolný voči nárazom (bez kadmia), obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.