Skrutkovač pre drážkové matice 5

Č. pol.: 666600 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic
⌀ čepelí 5 mm
pre matice M2,5
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 170 mm
⌀ otvoru 2,8 mm
Hrúbka čapu a 1 mm
Výstupný profil Matica s drážkami
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 666600 5
EAN/GTIN 7610733086368
Číslo výrobcu 196.4-80

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). Rúrová čepeľ s mimoriadne hlbokou hlavou na prečnievajúce čapy.

Použitie:

Na matice s drážkami DIN 546.

Materiál:

Čepeľ so špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools, niklovaný a chrómovaný povrch.
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
    ⌀ čepelí Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka