Tournevis pour écrous à fente 5 mm

Réf.: 666600 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
⌀ lame 5 mm
Pour écrous M2,5
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 170 mm
⌀ trou 2,8 mm
Epaisseur tige a 1 mm
Profil d'entraînement Ecrou à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 666600 5
EAN / GTIN 7610733086368
Réf. fabricant 196.4-80

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame cylindrique creuse pour écrous à fentes et dépassement de la tige filetée.

Utilisation:

Pour écrous à fente DIN 546.

Matière(s):

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée.
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
    ⌀ lame (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier