Uramutteriavain 5 mm

Tuote nro.: 666600 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Terän ⌀ 5 mm
Muttereille M2,5
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 170 mm
Reiän ⌀ 2,8 mm
Tapin paksuus a 1 mm
Irrotusprofiili Urakantamutterit
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 666600 5
EAN / GTIN 7610733086368
Valmistajan numero 196.4-80

Kuvaus

Malli:

″Classic″-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkiosa ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.
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
    Terän ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin