Popis:
S těmito disky zaručujeme cílený výběr vysoce výkonných šňůrů ve spojení se speciálními vázacími systémy. Tím je zajištěno univerzální použití u všech vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Se slinutým korundem, jako je 454A, je možné dosáhnout nejvyššího řezného výkonu s keramickými lepenými kotouči. Vyšší výkon lze dosáhnout pouze pomocí pryskyřičných CBN nástrojů, jako je VIB STAR.
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 80
- Vs/max: 50 m /s.
- Specifikace: 97A802J5AV237 /50
- Rozměr (D x D x H x H): 500 x 80 x 203,2 mm
- Průměr: 500 mm
- Tloušťka: 80 mm
- Otvor: 203,2 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
Výhoda:
- Univerzální použití
- Chladný brus
- Vysoká hospodárnost
Použitie:
- Pro univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel