Opis:
S temi diski zagotavljamo ciljno izbiro visoko zmogljivih koruz v povezavi s posebnimi sistemi vezave. Na ta način zagotovimo univerzalni uporaba na vsa visoko legirana jekla in HSS. S sintrano korund mešanico, kot je 454 A, je mogoče doseči najvišjo učinkovitost rezanja s keramičnimi veznimi ploščami. Večjo zmogljivost je mogoče doseči le s CBN orodji, vezanimi na smolo, kot je VIB STAR.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 80
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: 97A802J5AV237 /50
- dimenzija (D x G x v): 500 x 80 x 203,2 mm
- Premer: 500 mm
- Debelina: 80 mm
- Izvrtina: 203,2 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Univerzalna uporaba
- Hladnejša tla
- Velika ekonomičnost
Uporaba:
- Za univerzalni uporaba na visoko legiranih jeklih in HSS