Výmenná čepeľ Torque pre Torx Plus® 10IP

Č. pol.: 659946 10IP
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Výmenná čepeľ Torque
Profil Torx Plus® 10IP
Celková dĺžka 175 mm
Úžitková dĺžka 42 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Farebné kódovanie svetlozelená
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659946 10IP
EAN/GTIN 4010995261559
Číslo výrobcu 26155

Popis

Prevedenie:

Farebné kódovanie: Svetlozelená.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná. Chrómované horné hroty pre najvyššiu presnosť rozmerov.

Vhodné pro:

Momentový skrutkovač č. 659930 do veľ. 700, č. 659935 a 659945.
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
    Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka