Lama intercambiabile Torque per Torx Plus® 10IP

Codice art.: 659946 10IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Lama intercambiabile Torque
Impronta Torx Plus® 10IP
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza utile 42 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Codificazione cromatica grigio chiaro
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659946 10IP
EAN / GTIN 4010995261559
Codice del produttore 26155

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: verde chiaro.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 700, n. art. 659935 e 659945.
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
    Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello