Dinamometrinis atsuktuvas TorqueVario® 200 cNm

Prekės Nr.: 659930 200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 59,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TorqueVario®-S
maksimalus sukimo momentas 200 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija TorqueVario®
Bendras ilgis L 131 mm
Sūkių momento ribos 50 cNm - 200 cNm
Sūkių momento ribos 0,5 Nm - 2 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 0,1 Nm
30 mm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 200 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659930 200
EAN / GTIN 4010995264628
Gamintojo numeris 26462

Aprašymas

Modelis:

Sukimo momentas rodomas skaičiais skalėje, matomas per langelį (40 - 50 atskiros vertės, priklausomai nuo sukimo momento ribų). Sukimo momentas tolygiai nustatomas reguliavimo raktu Torque-Setter Nr. 659931 (yra komplekte). Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvas girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl.
Tikslumas ±6 %.

Paskirtis:

Kontroliuojamam varžtų priveržimui nustatytu sukimo momentu, naudojant Wiha Torque keičiamą geležtę Nr. 659932659946.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.
Nustatymo įrankis, skirtas dyd. 60-700: Skirta Nr. 659931 dyd. 1 ir dyd. 1400: Nr. 659931 dyd. 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys
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
    Maksimalus sukimo momentas (cNm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį