6 mm čepeľ s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov 140

Č. pol.: 659925 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
399 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
Celková dĺžka 140 mm
Úžitková dĺžka 60 mm
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659925 140
EAN/GTIN 7610733220861
Číslo výrobcu 215.M-140

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 veľ. 200; 500 / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 / 659957 veľ. 200; 500 / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.