Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3, ESD 500

Č. pol.: 659917 500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 59,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MecaTorque ESD
Maximálny uťahovací moment 500 cNm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu D 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 144 mm
Rozsah krútiaceho momentu 100 cNm - 500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 1 Nm - 5 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 10 cNm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 119 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659917 500
EAN/GTIN 7610733269471
Číslo výrobcu 8317.M 500 ESD

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrými alebo mastnými rukami. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).
Vhodné pre ESD.
Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovacia poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením.
Držiak bitu s magnetom na upnutie bitov C 6,3.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely