Momentni izvijač s skalo, za vijačne nastavke D 6,3, ESD 500 cNm

Št. art.: 659917 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 59,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MecaTorque ESD
Maksimalni vrtilni moment 500 cNm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 144 mm
Območje vrtilnega momenta 100 cNm - 500 cNm
Območje vrtilnega momenta 1 Nm - 5 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 10 cNm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 119 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659917 500
EAN/GTIN 7610733269471
Številka proizvajalca 8317.M 500 ESD

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).
Primerno za ESD.
Nastavljanje želenega vrtilnega momenta s pomočjo nastavitvenega kolesca na koncu ročaja. Možnost fiksiranja preprečuje neželeno spreminjanje nastavitev. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometrska skala.
Držalo z magnetom za vpenjanje vijačnih nastavkov C 6,3.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje glede na vnaprej nastavljeni zatezni moment.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli