Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-embouts D 6,3, ESD 500 cNm

Réf.: 659917 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MecaTorque ESD
Couple maximal 500 cNm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 144 mm
Plage de couples 100 cNm - 500 cNm
Plage de couples 1 Nm - 5 Nm
Graduation 1 trait = 10 cNm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 119 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659917 500
EAN / GTIN 7610733269471
Réf. fabricant 8317.M 500 ESD

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d'huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Convient aux applications ESD.
Réglage du couple désiré via une molette à l’extrémité du manche. La position de verrouillage empêche tout déréglage involontaire. Graduation micrométrique bien lisible, protégée contre la saleté.
Porte-embouts avec aimant pour embouts C 6,3.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange