{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | DigiTorque V2 | |
Maximálny uťahovací moment | 50 cNm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Uchytenie bitu | D 6,3 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 127,5 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 10 cNm - 50 cNm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Rozlíšenie | 1 cNm | |
Ukazovateľ | digitálna | |
Signalizácia spustenia | akustická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
Meracia technika | mechanický | |
Pevne nastavený krútiaci moment | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnosť | 72 g | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 659913 50 | |
EAN/GTIN | 7610733288939 | |
Číslo výrobcu | 9318.M 10-50 cNm |