Momentový šroubovák s digitálním displejem, upínač bitů D 6,3, Maximální utahovací moment: 50cNm

Artiklové číslo: 659913 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s bateriemi
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Rozsah krouticího momentu min. 0,1 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 0,5 Nm
Upínač bitů D 6,3
Směr utahování vpravo
Celková délka L 127,5 mm
Hmotnost celkem 72 g
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol výrobce ano
Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Nabíjecí ne
Označení výrobce DigiTorque V2
Barva červená; Černá; Stříbrná
Profil výstupu žádné
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 0,1
Maximální krouticí moment, Nm 0,5
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback akustický; s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru upínač bitů
Ukazatel digitální
Messtechnik mechanický
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659913 50
EAN / GTIN 7610733288939
Číslo výrobce PB 9318.M 10-50 CNM

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení utahovacího momentu bez nástroje pomocí tažení a otáčení krytky. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (digitální displej na konci rukojeti). Zabudovaná elektronika s rozhraním NFC. Zákazník si může vyměnit baterii (knoflíkový článek CR 1/3 N; 3 V). Měrné jednotky: Nm, lbfft.
Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.