Momentmejslar med digitalvisning, D 6,3-bitsfäste 50 cNm

Art-nr: 659913 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 755,25 SEK /st.
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning DigiTorque V2
maximalt vridmoment 50 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 127,5 mm
momentintervall 10 cNm - 50 cNm
momentintervall 0,1 Nm - 0,5 Nm
upplösning 1 cNm
visning digital
Utlösningssignal akustiskt
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 72 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659913 50
EAN/GTIN 7610733288939
Tillverkarens nummer 9318.M 10-50 cNm

Benämning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Inställning av vridmomentet utan verktyg genom att dra och vrida kåpan. Det inställda momentvärdet visas i synfönstret (digital display på handtagets ände). Inbyggd elektronik med NFC-gränssnitt. Batteri som kan bytas av kunden (knappcell CR 1/3 N; 3V). Måttenheter: Nm, lbfft.
Bitshållare med magnet för infästning av C 6,3-bits.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.