Čepeľ 8 mm 6-hranná 8

Č. pol.: 659878 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Celková dĺžka 200 mm
Úžitková dĺžka 184 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659878 8
EAN/GTIN 7610733220571
Číslo výrobcu 225.D 8

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Uťahovacie skrutkovače č. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) a 659911 veľ. 1600 (do kat. 48), ako aj 659912 veľ. 1600; č. 659957 veľ. 1600; č. 659958 veľ. 1600 a súpravy skrutkovačov č. 667625; 667645.