8-mm-steel 6-kant 8 mm

Artikelnummer: 659878 8
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 8 mm
totale lengte 200 mm
Nuttige lengte 184 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659878 8
EAN/GTIN 7610733220571
Nummer fabrikant 225.D 8

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaier nr. 659906 (tot cat. 53), 659908 (tot cat. 53) en 659911 gr. 1600 (tot cat. 48), en 659912 gr. 1600; nr. 659957 gr. 1600; nr. 659958 gr. 1600 en schroevendraaierassortimenten nr. 667625; 667645.