Nastavak od 8 mm 6-kut 8 mm

Artikl br.: 659878 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 8 mm
ukupna duljina 200 mm
Duljina mjerenja 184 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659878 8
EAN / GTIN 7610733220571
Broj proizvođača 225.D 8

Opis

Izvedba:

Nastavak od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću.
Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) i 659911 vel. 1600 (do kat. 48) i 659912 vel. 1600; br. 659957 vel. 1600; br. 659958 vel. 1600 i kompleti odvijača br. 667625; 667645.