{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 54 mm | |
Výška h | 19 mm | |
Šírka kľúča | 36 mm | |
Rozmer stehu s | 28 mm | |
Zasúvací hriadeľ | 14×18 mm | |
Nástroj s rohatkou | nie | |
Typ výrobku | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657900 2-36 | |
EAN/GTIN | 4018754034338 | |
Číslo výrobcu | 58224036 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkový nástrčný kľúč, Typ rozmer kľúča: 2-36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
64,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
46,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka b | 54 mm | 53 mm |
Výška h | 19 mm | 19 mm |
Šírka kľúča | 36 mm | 36 mm |
Rozmer stehu s | 28 mm | 31 mm |
Nástroj s rohatkou | nie | nie |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Typ výrobku | Očkový nástrčný kľúč | Očkový nástrčný kľúč |