{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
| Šírka b | 42,5 mm | |
| Výška h | 17 mm | |
| Rozmer cez steny | 27 mm | |
| Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
| Vkladacia stopka | 14×18 mm | |
| Nástroje s račňovou funkciou | nie | |
| Druh produktu | Očkový nástrčný kľúč |
| Číslo položky | 657900 2-27 | |
| EAN/GTIN | 4018754034291 | |
| Číslo výrobcu | 58224027 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |