{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Series (Séria) | 732/10 | |
Šírka b | 17,2 mm | |
Výška h | 9 mm | |
Šírka kľúča | 10 mm | |
Rozmer stehu s | 17,5 mm | |
Zasúvací hriadeľ | 9×12 mm | |
Nástroj s rohatkou | nie | |
Typ výrobku | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657900 1-10 | |
EAN/GTIN | 4018754034079 | |
Číslo výrobcu | 58221010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkový nástrčný kľúč, Typ rozmer kľúča: 1-10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
40,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
29,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zasúvací hriadeľ | 9×12 mm | 9×12 mm |
Výška h | 9 mm | 8 mm |
Šírka kľúča | 10 mm | 10 mm |
Rozmer stehu s | 17,5 mm | 17,5 mm |
Nástroj s rohatkou | nie | nie |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | nástrčný nástroj |
Typ výrobku | Očkový nástrčný kľúč | Očkový nástrčný kľúč |