{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Serija | 732/10 | |
Plotis b | 17,2 mm | |
Aukštis h | 9 mm | |
Rakto dydis | 10 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
Produkto numeris | 657900 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034079 | |
Gamintojo numeris | 58221010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Įstatoma kilpinė galvutė 1-10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
37,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
28,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 17,2 | 17,6 |
Aukštis h | 9 | 8 |
Rakto dydis | 10 | 10 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 | 17,5 |
Įrankis su terkšline funkcija | ne | ne |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė | Įstatoma kilpinė galvutė |