{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Sorozat | 732/10 | |
Szélesség b | 17,2 mm | |
Magasság h | 9 mm | |
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Szerszám racsni funkcióval | nem | |
Termék fajtája | Csillag rátűző |
Cikkszám | 657900 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034079 | |
Gyártó száma | 58221010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag rátűző 1-10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
38,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
29,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 17,2 | 17,6 |
Magasság h | 9 | 8 |
Kulcsnyílás | 10 | 10 |
Alapméret S | 17,5 | 17,5 |
Szerszám racsni funkcióval | nem | nem |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
Termék fajtája | Csillag rátűző | Csillag rátűző |