Súprava momentových kľúčov „Safe-Torque A 2 set“ s 1/4 palcovým držiakom bitov a stupnicou 12

Č. pol.: 657776 12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 86,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±10
  • Uchytenie bitu: D 6,3; F 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Safe-Torque A 2 súprava 1
Maximálny uťahovací moment 12 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±10 %
Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria Safe-Torque
Celková dĺžka L 244 mm
Rozsah krútiaceho momentu 2 Nm - 12 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 2 lbfft - 9 lbfft
Členenie stupnice 1 dielik = 0,1 Nm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; Skrutkovač na skrutky Phillips; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5,5 – 13 mm
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657776 12
EAN/GTIN 4013288223043
Číslo výrobcu 05075832001

Popis

Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu. Jednoduché nastavenie a zabezpečenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu so zvukovou a hmatovou signalizáciou pri dosiahnutí hodnôt stupnice. Vďaka jemnému ozubeniu so 72 zubami je možný nízky uhol návratu 5°.
S 1/4 palcovým bitovým upínačom.
23-dielny sortiment vrátane momentového kľúča Safe-Torque A 2.

Výhoda:

Funkcia Torque Lock: Funkciu krútiaceho momentu je možné vypnúť – náradie sa preto môže používať aj ako štandardná račňa s vysokým uvoľňovacími momentmi a pri definovaných uhloch otáčania.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč zreteľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací mechanizmus proti prekĺznutiu zabezpečuje, aby sa neprekročili nastavené hodnoty krútiaceho momentu.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Obsah:

Nástrčné hlavice 6-hranné, 1/4 palca: 1 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1/4-palcové bity na skrutky Phillips, stopka E 6,3: 1 ks PH 2 (dĺžka 50 mm)
1/4-palcové bity pre vnútorný šesťhran, stopka E 6,3: 1 ks 2,5; 3; 4; 5; 6 (dĺžka 50 mm)
1/4-palcové bity na skrutky Torx®, stopka E 6,3: 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (dĺžka 50 mm)
Adaptér so šesťhrannou stopkou C 6,3 1/4 palca: 1 ks dĺžka 25 mm
Momentový kľúč Safe-Torque A 2: 1 ks č. 657774 veľ. 12
Skladovanie v: Textilný box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely