Assortimento di chiavi dinamometriche “Safe-Torque A 2 Set” Con portabit da 1/4 pollice e una scala 12 Nm

Codice art.: 657776 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 78.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±10
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Safe-Torque A 2 Set 1
Coppia massima 12 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±10 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie Safe-Torque
Lunghezza complessiva L 244 mm
Campo di coppia 2 Nm - 12 Nm
Campo di coppia 2 lbfft - 9 lbfft
Divisione della scala, 1 tacca = 0,1 Nm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco tattile; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi maschio esagonali; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®
Campo apertura bussola esagonale 5,5-13 mm
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657776 12
EAN / GTIN 4013288223043
Codice del produttore 05075832001

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato. Facile regolazione e maggiore garanzia del valore di coppia desiderato con segnale acustico e tattile di innesto al raggiungimento dei valori di scala. Grazie alla dentatura fine a 72 denti, è possibile ottenere un angolo di serraggio ridotto di 5°.
Con portabit da 1/4 pollice.
Assortimento di 23 pezzi, compresa la chiave dinamometrica Safe-Torque A 2.

Vantaggi:

Funzione Torque Lock: la funzione della coppia può essere disattivata, pertanto l’utensile può essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni ad angolo di rotazione definito.

Funzione:

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il meccanismo di rilascio a scivolamento assicura che i valori di coppia impostati non vengano superati.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Contenuto:

Bussole esagonali, 1/4 pollice: cad. 1 pz. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Bit per viti Phillips da 1/4 pollice, codolo E 6,3: 1 pz. PH 2 (lunghezza 50 mm)
Bit per esagono incassato da 1/4 pollice, codolo E 6,3: cad. 1 pz. 2,5; 3; 4; 5; 6 (lunghezza 50 mm)
Bit per viti Torx® da 1/4 pollice, codolo E 6,3: cad. 1 pz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (lunghezza 50 mm)
Adattatore con attacco esagonale C 6,3 da 1/4 pollice: 1 pz. Lunghezza 25 mm
Chiave dinamometrica Safe-Torque A 2: 1 pz. n. art. 657774 Dim. 12
Riposte in: Custodia in tessuto

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript