Sortiment momentových klíčů „Safe-Torque A 2 Set“ S 1/4palcovým upínáním bitů a stupnicí, Maximální utahovací moment: 12Nm

Artiklové číslo: 657776 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 23 ks
Řada Safe-Torque
Označení výrobce Safe-Torque A 2 Set 1
Obal Pouzdro
Barva Zelená; Černá
Pracovní úhel min. 5 stupeň
Počet zubů (aretace) 72
Profil výstupu žádné
Funkce posuvníku ano
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 2
Krouticí moment min., lbf ft 2
Maximální krouticí moment, Nm 12
Maximální krouticí moment, lbf ft 9
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Upínač bitů, upínač bitů D 6,3; F 6,3
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 0,1 Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanická kluzná spojka
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová
Rozsah točivého momentu min. 2 Nm
Rozsah točivého momentu max. 12 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 10 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Celková délka 244 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657776 12
EAN / GTIN 4013288223043
Číslo výrobce 05075832001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Speciální prokluzující vypínací mechanismus spolehlivě brání neúmyslnému přetažení. Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a hmatovým zapojením při dosažení hodnot stupnice. Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný nízký úhel zpětného otočení 5°.
S 1/4palcovým upínáním bitů.
23dílná sada včetně momentového klíče Safe-Torque A 2.

Výhoda:

Funkce Torque Lock: Funkci utahovacího momentu lze vypnout, proto lze nástroj použít také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacím momentem a pro definované úhlové aplikace.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč výrazně hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Prokluzovací vypínací mechanismus zajišťuje, že nastavené hodnoty utahovacích momentů nebudou přetaženy.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Obsah:

Nástrčná hlavice 6hranná, 1/4 palce: po 1 ks 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Bity 1/4 palce pro šrouby Phillips, stopka E 6,3: 1 ks PH 2 (délka 50 mm)
1/4 palcové bity pro vnitřní šestihran, stopka E 6,3: po 1 ks 2,5; 3; 4; 5; 6 mm (délka 50 mm)
Bity 1/4 palce pro šrouby Torx®, stopka E 6,3: po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (délka 50 mm)
Adaptér s 1/4palcovým čtyřhranem - C 6,3; 6hranná stopka: 1 ks délka 25 mm
Momentový klíč Safe-Torque A 2: 1 ks č. 657774 vel. 12
Uložení v: Textilní box