Momentový kľúč „Safe-Torque A 1“ so štvorhranným pohonom 1/4 palca a stupnicou 12

Č. pol.: 657770 12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 86,60 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±10
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Safe-Torque A 1
Maximálny uťahovací moment 12 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±10 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria Bezpečný krútiaci moment
Celková dĺžka L 244 mm
Šírka hlavy b 31,6 mm
Výška hlavy h 23,7 mm
Rozsah krútiaceho momentu 2 Nm - 12 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 2 lbfft - 9 lbfft
Členenie stupnice 1 dielik = 0,1 Nm
Hmotnosť 553 g
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Funkcia kĺzania áno
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny nie
Vlečný ukazovateľ nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657770 12
EAN/GTIN 4013288223012
Číslo výrobcu 05075800001

Popis

Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu. Jednoduché nastavenie a zabezpečenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu so zvukovou a hmatovou signalizáciou pri dosiahnutí hodnôt stupnice. Vďaka jemnému ozubeniu so 72 zubami je možný nízky uhol návratu 5°.
So štvorhranným pohonom 1/4 palca.

Výhoda:

Funkcia Torque Lock: Funkciu krútiaceho momentu je možné vypnúť – náradie sa preto môže používať aj ako štandardná račňa s vysokým uvoľňovacími momentmi a pri definovaných uhloch otáčania.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč zreteľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací mechanizmus proti prekĺznutiu zabezpečuje, aby sa neprekročili nastavené hodnoty krútiaceho momentu.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo