Predĺženie, 1/4 palca 150

Č. pol.: 632429 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 875 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632429 150
EAN/GTIN 4062406060602

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálne postupy pri kovaní zaručujú optimálne vonkajšie štvorhrany podľa normy DIN 3120 A 6,3 s pružiacou guľôčkou, vnútorné štvorhrany podľa normy DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.