Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație fără cap atașabil, HCT, moment maxim de rotație: 1000Nm

Cod articol.: 655017 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 164,00 € /buc.
  • 107,50 € /buc.
  • 140,00 € /buc.
  • 75,40 € /buc.
  • 198,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Interval cuplu min. 100 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Rezoluţie de afişare 1 Nm
Prindere pentru capul ataşabil 22×28 mm
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Lungimea totală L 1.343 mm
Greutate totală 4.990 g
Interfaţă Bluetooth®; USB
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 4 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă nu
Serie MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Denumirea producătorului MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 1.343 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 1.288 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 55 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 100
Cuplu max., Nm 1.000
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Procent
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Intervalul de cuplu max. 1.000 Nm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 655017 1000
EAN / GTIN 4018754358007
Număr producător 96502824
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică / Cheie pentru unghiul de rotaţie, de înaltă precizie, electronică, pentru înşurubarea şi verificarea îmbinărilor prin înşurubare. Ecran clar OLED cu afişaj în culori, navigare prin meniu extrem de simplă. Cheie robustă ce poate fi utilizată rapid şi universal graţie „modului direct”. 4 moduri de măsurare: Moment şi unghi de rotaţie. Rezultate obţinute în siguranţă datorită momentului cu monitorizarea unghiului, respectiv a unghiului de rotaţie cu monitorizarea momentului. Se poate programa prin intermediul PC-ului; protecţie prin parolă împotriva accesului altor persoane. Măsurarea unghiului de rotaţie se poate realiza confortabil, fără braţ de referinţă. Moduri de funcţionare Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
Cheia poate fi operată în modul de declanşare. La atingerea momentului sau unghiului de rotaţie presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă ca o cheie dinamometrică obişnuită, mecanică.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Puncte forte:
  • Integrarea ușoară a cheii dinamometrice în sistemul HCT de ghidare a lucrătorilor.
  • Efectuați actualizarea sistemului Bluetooth® pentru adaptorul HCT fără fir.
  • Disponibilitatea unei interfețe de protocol deschise prin aplicația HCT Windows.
  • Poate fi folosită în combinație cu dispozitivul electronic de verificare dinamometrică GARANT HCT și pot fi folosite funcțiile HCT suplimentare (modul de primul vârf cu afișarea simultană a valorilor măsurate de cheia MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT și a dispozitivului de verificare dinamometrică GARANT HCT pe afișajul dispozitivului de testare).
  • Cheie pentru unghi de rotație-dinamometrică electromecanică cu acționare mecanică reală.

Avantaj:

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv geantă robustă din plastic (ref. 400 până ref. 1000 în cutie din tablă de oţel) şi 4 baterii (1,5 V Micron / AAA / LR3), cablu de date USB.

Notă:

  • Baterie potrivită disponibilă cu codul 54101195.
  • Suport de încărcare potrivit disponibil cu codul 54100060.