Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč HCT 30

Č. pol.: 655010 30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 154,50 € PU (ks)
  • 186,50 € PU (ks)
  • 86,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 30 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %; ±3 %
Presnosť merania uhol otočenia ±1 %
Presnosť merania uhol otočenia ±1 Stupeň
Vymeniteľné nástroje nástrčný nástroj
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria HCT
Celková dĺžka L 370 mm
Rozsah krútiaceho momentu 6 Nm - 30 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 4,5 lbfft - 22 lbfft
Rozsah krútiaceho momentu 53 lbfin - 266 lbfin
Rozlíšenie 0,01 Nm
Uhlové rozlíšenie 0,1 Stupeň
Hmotnosť 735 g
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 21,1 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Upínač pre nástrčný nástroj 9×12 mm
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia optická; akustická; haptická
Princíp spúšťania vibračný motor
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3,4 Ah
Menovité napätie 3,6 V
Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Uhlopriečka displeja 2,8 palec
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft; lbfin
Merací proces Krútiaci moment; Uhol otočenia
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 282 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 303 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 655010 30
EAN/GTIN 4062406297602

Popis

Prevedenie:

  • Displej: Veľký, kontrastne svietiaci 2,8-palcový TFT-displej so stabilným pozorovacím uhlom a dvojitou stupnicou. S ukazovateľom stavu batérie a pamäte. Krútiaci moment a uhol natočenia sú viditeľné súčasne.
  • Ukazovateľ: Peak (limitná hodnota) a Track (súbežne).
  • Režimy: Zobrazenie uťahovacieho momentu; spustenie uťahovacieho momentu; spustenie uhla otočenia; spustenie uťahovacieho momentu s monitorovaním uhla otočenia; spustenie uhla otočenia s monitorovaním uťahovacieho momentu. Naprogramovať možno až 100 jednotlivých skrutkovaní. Opakujúce sa skrutkovania môžete zhrnúť do postupového plánu (až do 10 postupových plánov, v každom postupovom pláne až 10 skrutkovaní). Skrutkovania a postupové plány môžete naprogramovať na kľúči, ako aj pohodlne prostredníctvom aplikácie.
  • Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT Windows a mobilná aplikácia HCT. Skúšačka má obojsmerné rozhranie, ale môže sa ovládať aj autonómne (bez aplikácie).
  • Aplikácie: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows sa vyžaduje hardvérový kľúč Bluetooth 498999 STICK (licencia) a softvér aplikácie Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
  • Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času). Ukladanie na kľúč možno manuálne deaktivovať, ak je prostredníctvom HID vytvorené spojenie s koncovým zariadením.
  • Výstup dát: možný prostredníctvom Bluetooth alebo USB-C. Prostredníctvom Bluetooth: Prostredníctvom aplikácií ako súbor .csv alebo priamo na momentovom kľúči cez rozhranie HID pre jednoduchú a pohodlnú digitálnu dokumentáciu. Prostredníctvom rozhrania USB-C: Dáta možno exportovať ako súbor vo formáte *.csv.
  • Certifikácia bezdrôtového prenosu: kľúče s nastaviteľným uťahovacím momentom a rozhraním Bluetooth majú platný certifikát na bezdrôtový prenos vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku, Spojenom kráľovstve, USA a Mexiku.
  • Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skrutkovaní a postupových plánov. Navyše možno nastaviť, že sa v prípade nesprávneho utiahnutia skrutky bude dať pokračovať v práci iba po zadaní hesla.
  • Varovné signály sú haptické (vibrácia), optické (zmena farby na displeji, z každej polohy dobre viditeľný 360° kruh LED s „funkciou semafora”) a akustické (bzučiak). Čas predbežného varovania je možné nastaviť individuálne. Hmatové a akustické výstražné signály je možné ľubovoľne deaktivovať.
  • Jednoduché zadanie kalibra: Pre náradie so zmeneným kalibrom sa musí zadať iba nová hodnota. Náročné prepočítavanie pomocou vzorcov nie je potrebné.
  • Trieda ochrany IP40.
  • Rukoväť 2K kľúča s nastaviteľným uťahovacím momentom/uhlom otočenia má špeciálnu ergonómiu a vysoký prenos sily.
  • Odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a skydrolu.
  • Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
  • Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
  • Čas a dátum na kľúči sa automaticky aktualizujú po pripojení k aplikácii.
  • Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom, počítadlom zaťaženia a dátumom kalibrácie.
  • Upozornenie na kalibráciu: Podľa počtu zaťažení.

Merná jednotka: Nm, lbfft, lbfin.
s nástrčnou račňou.

Výhoda:

Aktualizujte, prosím, aplikačný firmvér a firmvér Bluetooth vášho momentového kľúča HCT, aby ste mohli naplno využiť výhody! Aplikačný firmvér od verzie 3.37, firmvér Bluetooth od verzie 0.95.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth:
  • Jednoduchý prenos dát: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do vášho programu v počítači (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nevyžaduje sa žiadny Dongle.
  • Sloboda pohybu: Žiadne rušivé prenosové káble.
  • Lokálna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a bezdrôtovo prenášať do vašej aplikácie.
  • Bezpečný prenos dát: Bez chyby čítania alebo prenosu – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Krútiaci moment: v smere otáčania hodinových ručičiek ±2 %, proti smeru otáčania hodinových ručičiek ±3 %.
Uhol otáčania: ±1° pre rozsah merania do 100°, ±1 % pre rozsah merania od 100°.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Dátový kábel USB-C, prepínacia rohatka s vyhadzovačom (veľ. 12 – 340: zasúvacia rohatka, veľ. 500 a 850: vstavaná rohatka), 1 štandardný lítiovo-iónový akumulátor typu 18650 3,6 V/3400 mAh (dobíjateľný priamo v nástroji cez konektor USB-C). Vrátane pevného plastového kufríka.

Poznámka:

Vhodné dodatočné akumulátory sú dostupné pod č. 081574 veľ. 3500. Nabíjačka pre 4 akumulátory je dostupná ako voliteľné vybavenie pod: 081590 veľ. 4ULTRA. Držiak na konzolu alebo zavesenie momentového kľúča je k dispozícii pod č. 655039 veľ. 1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka