Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT, Par máximo: 30Nm

Número de artículo: 655010 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
  • 191,88 € /piezas
  • 231,66 € /piezas
a petición
En stock
249 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido antihorario
3 %
Rango de par de giro mín.
6 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario
2 %
Asiento para herramienta insertable
9×12 mm
Longitud total L
370 mm
Peso total
735 g
Interfaz
Aplicación HCT Windows; Aplicación móvil HCT; Bluetooth®; HID (Human Interface Device); USB
Sentido de apriete
Derecha/izquierda
Tensión nominal
3,6 V
Cantidad de baterías contenidas
1 ud.
Batería reemplazable
sí
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería
3,6 V
Capacidad de la batería
3,4 Ah
Tamaño constructivo internacional
18650
Recargable
sí
Indicador de estado de carga
sí
Clase de protección IP:
IP40
Serie
HCT
Embalaje
Maletín
área EX
no
Color
plateado
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3
303 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1
282 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2
21 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Unidad de medida par de giro
Nm; lbf ft
Par de giro mín., Nm
6
Par de giro mín., lbf ft
4,5
Par máx., Nm
30
Par máx., lbf ft
22
Ajuste del valor de disparo
Digital, ajustable
Unidad del par de giro
Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables
sí
Idiomas
Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano
Tamaño de la pantalla
2,8 pul
Señal de disparo
Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta
activadora; indicadora
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Recalibrable
sí
Messtechnik
electrónica
Anzeigeauflösung
0,01 Nm
Winkelauflösung
0,1 grados
Tipo de producto
Llave dinamométrica
Messfunktionen
Par de giro; ángulo de giro
Forma de la conexión
Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Indicación
digital
Rango de par de giro máx.
30 Nm
Certificado de prueba del fabricante
sí
Norma
DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit
Grado; Porcentaje
Messgenauigkeit Drehwinkel
1 grados
Messgenauigkeit Drehwinkel
1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 655010 30
EAN / GTIN 4062406297602
Número del fabricante 655010 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicación de batería y memoria. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Modos: indicación del par de giro; activación del par de giro; activación del ángulo de giro; activación del par de giro con supervisión del ángulo de giro; activación del ángulo de giro con control del par de giro. Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar tanto directamente en la llave como cómodamente a través de la aplicación.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional, pero también se puede utilizar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth® 498999 STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (https://hog.tools/win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora). El guardado en la llave se puede desactivar manualmente cuando se ha establecido la conexión con el dispositivo final a través de HID.
  • Salida de datos: Posible a través de Bluetooth® o USB C. A través de Bluetooth®: a través de la aplicación como archivo .csv o directamente en la llave dinamométrica a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda. A través de la interfaz USB C: los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Homologación para radiotransmisión: las llaves dinamométricas con interfaz Bluetooth® tienen una aprobación de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, Turquía, Reino Unido, EE. UU. y México.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar, además, que para seguir trabajando con un apriete de atornillado incorrecto sea necesario introducir la contraseña.
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 360° claramente visible desde cualquier posición con “función de semáforo”) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Entrada sencilla de la medida de referencia: Para herramientas con calibre de punta modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • Nivel de protección IP40.
  • El mango de 2 componentes de la llave dinamométrica/torsiométrica proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • La hora y la fecha en la llave se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.

Unidad de medida: Nm, lbfft, lbfin.
con carraca insertable.

Ventaja:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión inalámbrica con Bluetooth:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: no se necesitan engorrosos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Al utilizar el aparato de comprobación del par de giro HCT en combinación con una llave dinamométrica HCT:
  • Visualización simultánea de los valores de medición de la llave dinamométrica HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT en la pantalla del aparato de comprobación del par de giro.
  • Visualización y evaluación automática de los valores máximos obtenidos mediante la llave dinamométrica HCT y el aparato de comprobación del par de giro HCT.
  • Las llaves dinamométricas HCT bloqueadas debido a una sobrecarga se pueden volver a activar con el aparato de comprobación del par de giro. (Después de la activación, se recomienda calibrar las llaves dinamométricas HCT).

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

Par de giro: en sentido horario ±2 %, en sentido antihorario ±3 %.
Ángulo de giro: ±1° para la capacidad de medición hasta 100°, ±1 % para la capacidad de medición a partir de 100°.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Cable de datos USB-C, carraca reversible con expulsor (tam. 12-340: carraca insertable, tam. 500 y 850: carraca fija), 1 batería de iones de litio disponible en el mercado tipo 18650 3,6 V / 3400 mAh (recargable directamente en la herramienta mediante conector USB-C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

  • Baterías adicionales disponibles en el n.º 081574 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en: 081590 4ULTRA.
  • Hay un asiento para un soporte o suspensión de la llave dinamométrica disponible con el n.º 655039 1.
  • Para proteger la llave contra golpes, se puede adquirir como complemento la funda protectora n.º 655024 655010.
  • La llave dinamométrica se puede integrar en cualquier sistema superior (p. ej., MES) mediante la pasarela n.º 650022 GATEWAY a través de un protocolo abierto.

Este artículo también se puede conectar al ordenador o portátil a través de HID (sin necesidad de software) utilizando el HCT Smart Dongle n.º 498998 STICK.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
  • Para apriete a la izquierda y a la derecha.
  • Tener en cuenta el distancia entre puntos de la herramienta insertable utilizada o la prolongación y adaptar en consecuencia.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo en estado estable y con suficiente libertad de movimiento.
  • Mantener limpio el mango.
  • En caso de suciedad, limpiar antes de usar.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables compatibles en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.
  • Cubrir siempre los casquillos que no se utilicen.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No sobrepasar el par de giro máximo de la llave dinamométrica, el vaso, la herramienta insertable y el atornillado.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.