Prevedenie:
- Displej: Veľký, kontrastne svietiaci 2,8-palcový TFT-displej so stabilným pozorovacím uhlom a dvojitou stupnicou. S ukazovateľom stavu batérie a pamäte. Krútiaci moment a uhol natočenia sú viditeľné súčasne.
- Ukazovateľ: Peak (limitná hodnota) a Track (súbežne).
- Režimy: Zobrazenie uťahovacieho momentu; spustenie uťahovacieho momentu; spustenie uhla otočenia; spustenie uťahovacieho momentu s monitorovaním uhla otočenia; spustenie uhla otočenia s monitorovaním uťahovacieho momentu. Naprogramovať možno až 100 jednotlivých skrutkovaní. Opakujúce sa skrutkovania môžete zhrnúť do postupového plánu (až do 10 postupových plánov, v každom postupovom pláne až 10 skrutkovaní). Skrutkovania a postupové plány môžete naprogramovať na kľúči, ako aj pohodlne prostredníctvom aplikácie.
- Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT Windows a mobilná aplikácia HCT. Skúšačka má obojsmerné rozhranie, ale môže sa ovládať aj autonómne (bez aplikácie).
- Aplikácie: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows sa vyžaduje hardvérový kľúč Bluetooth 498999 STICK (licencia) a softvér aplikácie Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
- Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času). Ukladanie na kľúč možno manuálne deaktivovať, ak je prostredníctvom HID vytvorené spojenie s koncovým zariadením.
- Výstup dát: možný prostredníctvom Bluetooth alebo USB-C. Prostredníctvom Bluetooth: Prostredníctvom aplikácií ako súbor .csv alebo priamo na momentovom kľúči cez rozhranie HID pre jednoduchú a pohodlnú digitálnu dokumentáciu. Prostredníctvom rozhrania USB-C: Dáta možno exportovať ako súbor vo formáte *.csv.
- Certifikácia bezdrôtového prenosu: kľúče s nastaviteľným uťahovacím momentom a rozhraním Bluetooth majú platný certifikát na bezdrôtový prenos vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku, Spojenom kráľovstve, USA a Mexiku.
- Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skrutkovaní a postupových plánov. Navyše možno nastaviť, že sa v prípade nesprávneho utiahnutia skrutky bude dať pokračovať v práci iba po zadaní hesla.
- Varovné signály sú haptické (vibrácia), optické (zmena farby na displeji, z každej polohy dobre viditeľný 360° kruh LED s „funkciou semafora”) a akustické (bzučiak). Čas predbežného varovania je možné nastaviť individuálne. Hmatové a akustické výstražné signály je možné ľubovoľne deaktivovať.
- Jednoduché zadanie kalibra: Pre náradie so zmeneným kalibrom sa musí zadať iba nová hodnota. Náročné prepočítavanie pomocou vzorcov nie je potrebné.
- Trieda ochrany IP40.
- Rukoväť 2K kľúča s nastaviteľným uťahovacím momentom/uhlom otočenia má špeciálnu ergonómiu a vysoký prenos sily.
- Odolná voči olejom, tukom, palivám, brzdovým kvapalinám a skydrolu.
- Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
- Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
- Čas a dátum na kľúči sa automaticky aktualizujú po pripojení k aplikácii.
- Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom, počítadlom zaťaženia a dátumom kalibrácie.
- Upozornenie na kalibráciu: Podľa počtu zaťažení.
Merná jednotka: Nm, lbfft, lbfin.
s nástrčnou račňou.
Výhoda:
Aktualizujte, prosím, aplikačný firmvér a firmvér Bluetooth vášho momentového kľúča HCT, aby ste mohli naplno využiť výhody! Aplikačný firmvér od verzie 3.37, firmvér Bluetooth od verzie 0.95.
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsVýhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth:
- Jednoduchý prenos dát: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do vášho programu v počítači (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nevyžaduje sa žiadny Dongle.
- Sloboda pohybu: Žiadne rušivé prenosové káble.
- Lokálna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a bezdrôtovo prenášať do vašej aplikácie.
- Bezpečný prenos dát: Bez chyby čítania alebo prenosu – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.
Norma:
Testované podľa DIN EN ISO 6789.
Přesnost:
Krútiaci moment: v smere otáčania hodinových ručičiek ±2 %, proti smeru otáčania hodinových ručičiek ±3 %.
Uhol otáčania: ±1° pre rozsah merania do 100°, ±1 % pre rozsah merania od 100°.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorcu:
l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment
Rozsah dodávky:
Dátový kábel USB-C, prepínacia rohatka s vyhadzovačom (veľ. 12 – 340: zasúvacia rohatka, veľ. 500 a 850: vstavaná rohatka), 1 štandardný lítiovo-iónový akumulátor typu 18650 3,6 V/3400 mAh (dobíjateľný priamo v nástroji cez konektor USB-C). Vrátane pevného plastového kufríka.
Poznámka:
Vhodné dodatočné akumulátory sú dostupné pod č.
081574 veľ. 3500. Nabíjačka pre 4 akumulátory je dostupná ako voliteľné vybavenie pod:
081590 veľ. 4ULTRA. Držiak na konzolu alebo zavesenie momentového kľúča je k dispozícii pod č. 655039 veľ. 1.