Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain HCT 200 Nm

Tuote nro.: 655010 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 99,59 € /kpl
  • 177,68 € /kpl
  • 214,48 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2; ±3
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 200 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %; ±3 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 astetta
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Liitäntä USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja HCT
Kokonaispituus L 530 mm
Vääntömomenttialue 40 Nm - 200 Nm
Vääntömomenttialue 30 lbfft - 148 lbfft
Vääntömomenttialue 354 lbfin - 1 770 lbfin
Näyttötarkkuus 0,1 Nm
Kulmavapautus 0,1 astetta
Paino 1 460 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 34,1 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 14×18 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali haptinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Värinämoottori
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 3,4 Ah
Nimellisjännite 3,6 V
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-sovellus
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
näytön halkaisija 2,8 tuuma
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti; Kääntökulma
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 422 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 456 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655010 200
EAN / GTIN 4062406298036

Kuvaus

Malli:

  • Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 2,8 tuuman TFT-näyttö, jossa on kaksoisasteikko. Akku- ja muistinäyttö. Vääntömomentti ja kiertokulma näkyvissä samaan aikaan.
  • Näyttö: Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
  • Tilat: Vääntömomentin näyttö; vääntömomentin aktivointi; kiertokulman aktivointi; vääntömomentin aktivointi ja kiertokulman valvonta; kiertokulman aktivointi ja vääntömomentin valvonta. 100 yksittäistä ruuvaustapaa voidaan ohjelmoida. Toistuvat liitokset voidaan koota prosessisuunnitelmaksi (10 prosessisuunnitelmaa, jotka sisältävät à 10 liitosta). Liitokset ja prosessisuunnitelmat voidaan ohjelmoida sekä suoraan avaimessa että myös mukavasti sovelluksella.
  • Mahdolliset langattomat sovellukset: HCT Windows-sovellus ja HCT-mobiilisovellus. Mittaus-/tarkastuslaitteessa on kaksisuuntainen liittymä, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti (ilman sovellusta).
  • Sovellukset: HCT Windows-sovelluksen aktivointiin vaaditaan Bluetooth-dongle 498999 tikku (lisenssi) ja Windows-sovellusohjelmisto (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT-mobiilisovellus on saatavilla maksutta iOS-ja Android-laitteisiin.
  • Muistitila: 1000 mittausarvoa aikaleiman kanssa (sisältää päivämäärän ja kellonajan). Tallennuksen avaimeen voi ottaa pois käytöstä manuaalisesti, kun HID-yhteys päätelaitteeseen on luotu.
  • Datalähtö: Bluetooth tai USB-C mahdollista. Bluetooth: Sovellusten kautta .csv-tiedostona tai suoraan momenttiavaimessa HID-liittymän kautta helppoon ja mukavaan digitaaliseen dokumentointiin. USB-C-liittymä: Tiedot voidaan viedä .csv-tiedostona.
  • Radiolaitelupa: Bluetooth-liittymän sisältävillä momenttiavaimilla on pätevä radiolaitelupa kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, USA:ssa ja Meksikossa.
  • Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana) sekä ruuvaustapausten ja prosessisuunnitelmien suojaukseen. Lisäksi voidaan säätää, että työskentelyn jatkaminen ruuvin väärän kiristyksen jälkeen on mahdollista vain salasanan syöttämisen jälkeen.
  • Varoitussignaalit ovat haptisia (värinä), optisia (värinmuutos näytössä, jokaisesta paikasta hyvin näkyvä 360°:n LED jossa on ”liikennevalotoiminto”) ja akustisia (summeri). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Esivaroitusajankohdan voi asettaa yksilöllisesti.
  • Helppo pistomitan syöttö: Työkaluille, joiden mitta-asteikko on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
  • Suojaluokka IP40.
  • Momentti-/kulma-avaimen 2K-kahvassa on erityinen ergonomia ja suuri voimansiirto.
  • Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
  • Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
  • Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
  • Avaimen kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti, heti kun yhteydessä sovellukseen.
  • Ohjelmistoversion ja sarjanumeron, kuormituslaskurin ja kalibrointipäivän näyttö.
  • Kalibrointimuistutus: kuormitusmäärän jälkeen.

Mittayksikkö: Nm, lbfft, lbfin.
räikkäpää.

Etu:

Päivitä HCT-momenttiavaimen sovellus- ja Bluetooth-laiteohjelmisto, jotta voit hyödyntää kaikkia etuja! Sovelluksen laiteohjelmisto alk. 3.37, Bluetooth-laiteohjelmisto alk. 0.95.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Langattoman Bluetooth-yhteyden edut:
  • Helppo tiedonsiirto: mittaustulos lähetään napin painalluksella suoraan tietokonesovellukseen (esim. Excel tai Word) tai älypuhelimeen - donglea ei tarvita.
  • Liikkumisvapaus: ei häiritseviä tiedonsiirtokaapeleita.
  • Paikasta riippumaton: mittaukset voidaan tehdä suoraan koneessa ja lähettää langattomasti sovellukseen.
  • Turvallinen tiedonsiirto: ei luku- tai siirtovirheitä – useiden mittauslaitteiden yhdistäminen mahdollista.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

Vääntömomentti: Myötäpäivään ±2 %, vastapäivään ±3 %.
Kääntökulma: ±1° mittausalueelle 100° asti, ±1 % mittausalueelle alkaen 100°:sta.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

USB-C-tiedonsiirtokaapeli, suuntaa vaihtava räikkä ja poistonuppi (koot 12–340: räikkäpää, koot 500 ja 850: kiinteä räikkä), 1 tavanomainen litiumioniakku, tyyppi 18650 3,6 V / 3400 mAh (voidaan ladata suoraan työkalussa USB-C-liittimen kautta). Mukana kestävä muovilaukku.

Ohje:

Sopivat lisäakut löytävät nrosta 081574 koko 3500. Laturi neljälle akulle on saatavilla lisävarusteena: 081590 koko 4ULTRA. Kiinnitin momenttiavaimen pidikkeelle tai ripustimelle on saatavana numerolla 655039, koko 1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin